Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Exterior Diámetro85.00 mm
- En general Ancho19 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MMC209WI SUL
- Número de Upc del fabricante087796353282
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796353282
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.408 kg 0.9 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MMC209WICRDUH 3MMC209WICRDUL 3MMC209WICRDUM 3MMC209WICRDUX 3MMC209WICRQUH 3MMC209WICRQUL 3MMC209WICRQUM 3MMC209WICRQUX 3MMC209WICRSUH 3MMC209WICRSUL 3MMC209WICRSUM 3MMC209WICRSUX 3MMC209WICRTUH 3MMC209WICRTUL 3MMC209WICRTUM 3MMC209WICRTUX