Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro80.00 mm
- En general Ancho32 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MMC9110WI DUL
- Número de Upc del fabricante087796353497
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796353497
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.258 kg 0.57 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MMC9110WICRDUH 3MMC9110WICRDUL 3MMC9110WICRDUM 3MMC9110WICRDUX 3MMC9110WICRQUH 3MMC9110WICRQUL 3MMC9110WICRQUM 3MMC9110WICRQUX 3MMC9110WICRSUH 3MMC9110WICRSUL 3MMC9110WICRSUM 3MMC9110WICRSUX 3MMC9110WICRTUH 3MMC9110WICRTUL 3MMC9110WICRTUM 3MMC9110WICRTUX