Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Exterior Diámetro110.00 mm
- En general Ancho16 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM9316WI SUX
- Número de Upc del fabricante087796354524
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796354524
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.390 kg 0.850 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MM9316WICRDUH 3MM9316WICRDUL 3MM9316WICRDUM 3MM9316WICRDUX 3MM9316WICRQUH 3MM9316WICRQUL 3MM9316WICRQUM 3MM9316WICRQUX 3MM9316WICRSUH 3MM9316WICRSUL 3MM9316WICRSUM 3MM9316WICRSUX 3MM9316WICRTUH 3MM9316WICRTUL 3MM9316WICRTULFS637 3MM9316WICRTUM 3MM9316WICRTUMFS637 3MM9316WICRTUX