Motion
3MMC9112WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MMC9112WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08551714
No. Fabricante 3MMC9112WICRDUL
Precio3,944.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MMC9112WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08551714
No. Fabricante 3MMC9112WICRDUL
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
Precio3,944.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    95.00 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MMC9112WI DUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796355040
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796355040

Descripción general

Descripción del fabricante
3MMC9112WI DUL
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.409 kg 0.9 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MMC9112WICRDUH 3MMC9112WICRDUL 3MMC9112WICRDUM 3MMC9112WICRDUX 3MMC9112WICRQUH 3MMC9112WICRQUL 3MMC9112WICRQUM 3MMC9112WICRQUX 3MMC9112WICRSUH 3MMC9112WICRSUL 3MMC9112WICRSUM 3MMC9112WICRSUX 3MMC9112WICRTUH 3MMC9112WICRTUL 3MMC9112WICRTUM 3MMC9112WICRTUX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo