Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro95.00 mm
- En general Ancho18 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MMC9112WI SUL
- Número de Upc del fabricante087796355446
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796355446
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.409 kg 0.9 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MMC9112WICRDUH 3MMC9112WICRDUL 3MMC9112WICRDUM 3MMC9112WICRDUX 3MMC9112WICRQUH 3MMC9112WICRQUL 3MMC9112WICRQUM 3MMC9112WICRQUX 3MMC9112WICRSUH 3MMC9112WICRSUL 3MMC9112WICRSUM 3MMC9112WICRSUX 3MMC9112WICRTUH 3MMC9112WICRTUL 3MMC9112WICRTUM 3MMC9112WICRTUX