Motion
CINTA DE TELA DE PAPEL DE ALUMINIO DE ALTA TEMPERATURA DE 7000001220 18" X 36YD  363

3M
7000001220 18" X 36YD 363 HIGH TEMP ALUMINUM FOIL GLASS CLOTH TAPE

3M™ Cinta de tela de aluminio de alta temperatura con lámina de vidrio 363, plata, 18 pulg. x 36 yardas, 7.3 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #08552093
No. Fabricante 7000001220 18" X 36YD 363 HIGH TEMP ALUMINUM FOIL GLASS CLOTH TAPE
Precio7,275.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000001220 18" X 36YD 363 HIGH TEMP ALUMINUM FOIL GLASS CLOTH TAPE

3M™ Cinta de tela de aluminio de alta temperatura con lámina de vidrio 363, plata, 18 pulg. x 36 yardas, 7.3 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #08552093
No. Fabricante 7000001220 18" X 36YD 363 HIGH TEMP ALUMINUM FOIL GLASS CLOTH TAPE
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
Precio7,275.21 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00021200428494
  • UPC_NO
    00021200428494

Descripción general

Descripción del fabricante
7000001220 18" X 36YD 363 ALTA TEMPERATURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de papel de aluminio reforzada con tela de vidrio de alta resistencia a la tracción que ofrece resistencia a perforaciones, fracturas y desgarros
  • Funciona continuamente en un amplio rango de temperaturas de -65°F/-54°C a 600°F/316°C
  • Construcción ligera y flexible que se adapta fácilmente a superficies curvas o irregulares
  • El respaldo térmico conductor y reflectante ayuda con la protección contra el calor
  • El adhesivo de silicona sensible a la presión se adhiere a superficies difíciles, incluida la silicona

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno