Motion
7010495802  MMMPBDW41242-1 RUEDA DE DIAMANTE 11V2 4X1-1/2X2

3M
7010495802 MMMPBDW41242-1 DIAMOND WHEEL 11V2 4X1-1/2X2

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 11V2, 4X1-1/2X2, X=1/4, W=1/4 D320 665HL, V=20 - MMMPBDW41242-1
Artículo MI #08552146
No. Fabricante 7010495802 MMMPBDW41242-1 DIAMOND WHEEL 11V2 4X1-1/2X2
Precio1,013.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495802 MMMPBDW41242-1 DIAMOND WHEEL 11V2 4X1-1/2X2

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 11V2, 4X1-1/2X2, X=1/4, W=1/4 D320 665HL, V=20 - MMMPBDW41242-1
Artículo MI #08552146
No. Fabricante 7010495802 MMMPBDW41242-1 DIAMOND WHEEL 11V2 4X1-1/2X2
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
Su precio$1,013.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.701 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, ferritas y cerámicas - La unión híbrida resiste el deterioro térmico y químico - Diseñado para proporcionar la mejor retención de forma y vida útil de la rueda sin sacrificar la tasa de corte - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00638060000809
  • UPC_NO
    00638060000809

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495802 MMMPBDW41242-1 RUEDA DE DIAMANTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, ferritas y cerámicas - La unión híbrida resiste el deterioro térmico y químico - Diseñado para proporcionar la mejor retención de forma y vida útil de la rueda sin sacrificar la tasa de corte - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno