Motion
17346
Guantes de trabajo de uso general - XXL o talla 11
Artículo MI #08553476
No. Fabricante 17346
Precio43.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general - XXL o talla 11
Artículo MI #08553476
No. Fabricante 17346
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
Su precio$43.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud  
    4.75 pulg.
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Guantes térmicos 816 2XL negros con cierre abatible
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Incluye
    1 par de guantes
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Tipos de productos
    Guantes
  • Serie
    Térmica
  • Estándares cumplidos
    EN 388
  • Tipo
    Guantes
  • UPC_NO
    720476173465

Descripción general

Descripción del fabricante
17346-XXL 816 NEGRO PROFLEX ABATIBLE
  • Los guantes térmicos de trabajo de invierno sin dedos ProFlex® 816 / manoplas con cierre de giro se convierten fácilmente de manoplas calentitas a guantes sin dedos para trabajar en detalle. Forrado con suave microvellón para retener el calor corporal y abrigarte en el frío. El mitón y el pulgar se guardan fácilmente cuando no se utilizan para convertir los mitones en guantes de trabajo sin dedos aislados. El bolsillo para mitones mantiene la parte superior fuera de tu camino y libre de riesgo de enganche. Estos guantes térmicos de trabajo están confeccionados con tejido de poliéster y microvellón para una protección extrema en condiciones de frío a frío. La resistente palma de piel sintética ofrece agarre, durabilidad y protección durante mucho tiempo. El puño elástico puede ajustarse sobre las mangas de la chaqueta para mantener la nieve y el frío fuera. Estos guantes de trabajo de invierno cumplen con la norma EN 388: 3423 X y cuentan con detalles reflectantes para mejorar la visibilidad del usuario y la señalización manual.