Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud4.75 pulg.
- TamañoXL
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónGuantes térmicos 816 XL negros
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosProFlex
- SerieTérmica
- UPC_NO720476173458
Descripción general
Descripción del fabricante
17345-XL 816 NEGRO PROFLEX ABATIBLE
- Los guantes térmicos de trabajo de invierno sin dedos ProFlex® 816 / manoplas con cierre de giro se convierten fácilmente de manoplas calentitas a guantes sin dedos para trabajar en detalle. Forrado con suave microvellón para retener el calor corporal y abrigarte en el frío. El mitón y el pulgar se guardan fácilmente cuando no se utilizan para convertir los mitones en guantes de trabajo sin dedos aislados. El bolsillo para mitones mantiene la parte superior fuera de tu camino y libre de riesgo de enganche. Estos guantes térmicos de trabajo están confeccionados con tejido de poliéster y microvellón para una protección extrema en condiciones de frío a frío. La resistente palma de piel sintética ofrece agarre, durabilidad y protección durante mucho tiempo. El puño elástico puede ajustarse sobre las mangas de la chaqueta para mantener la nieve y el frío fuera. Estos guantes de trabajo de invierno cumplen con la norma EN 388: 3423 X y cuentan con detalles reflectantes para mejorar la visibilidad del usuario y la señalización manual.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación