Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud8.5
- TamañoM
Detalles
- Material de recubrimientoSilicona
- ColorGris, morado
- País de origenCHINA
- Número de Upc del fabricante065537866116
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaMicrofibra
- Tipo de pulgarAla
- UPC_NO065537866116
Descripción general
- Espalda de Spandex fabricada con botellas 96 % PET recicladas
- Palma de microfibra con palma estampada de silicona
- Puntas de los dedos con capucha y barra acolchada para los nudillos
- Muñeca elástica fruncida ajustada y puño sin cordones
- Hecho para la mano de una mujer