Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud9
- Peso0.15
Detalles
- AplicacionesJardinería, paisajismo, jardín y trabajo de campo
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorRosa, blanco
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de cabra granulada
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Spandex en la espalda
- Características de la palmaPiel de cabra
- Estilo de pulgarInserción
Descripción general
- Espalda de Spandex fabricada con botellas 96 % PET recicladas
- Palma de cuero de cabra plena flor resistente al agua Dryhide
- Puntas de los dedos con capucha y palma acolchada
- Muñeca elástica fruncida ajustada y puño sin cordones
- Hecho para la mano de una mujer