Motion
373-XXL
Héroe sigiloso 373-Xxl - Xxlarge, negro/gris
Artículo MI #08553582
No. Fabricante 373-XXL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Héroe sigiloso 373-Xxl - Xxlarge, negro/gris
Artículo MI #08553582
No. Fabricante 373-XXL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud  
    9
  • Tamaño
    XXL

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro, gris
  • País de origen
    CHINA
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    065537866383
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Características de la palma
    Nitrilo en espuma
  • Tipo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    065537866383

Descripción general

Descripción del fabricante
373XXL HÉROE SIGILOSO DE GUANTES 15G PUNTO P 2XL
  • Punto sin costuras de poliéster 15g hecho de botellas PET posconsumo 25 % recicladas (+/- 2 %) (una botella de agua de plástico 500ml utilizada en cada par de guantes)
  • Palma de espuma de nitrilo con patrón de diamante grabado
  • Formado ergonómicamente para ayudar a reducir la fatiga de las manos
  • Muñequera de punto sin costuras de ajuste ceñido ampliado que evita la entrada de suciedad y residuos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo