Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXS o talla 5
- Longitud7
- TamañoXXS
Detalles
- Material de recubrimientoLátex
- ColorVerde
- País de origenCHINA
- Número de Upc del fabricante065537866253
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaLátex arenoso
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO065537866253
Descripción general
Descripción del fabricante
6170XXS XXS DE PUNTO P CON BROTES DE GUANTE 15G
- Punto sin costuras de poliéster 15g hecho de botellas PET posconsumo 25 % recicladas (+/- 2 %) (una botella de agua de plástico 500ml utilizada en cada par de guantes)
- Revestimiento de látex arenoso en la palma
- Formado ergonómicamente para ayudar a reducir la fatiga de las manos
- Muñequera de punto sin costuras y ajustada que evita la entrada de suciedad y residuos
- Etiqueta de papel de semillas