Motion
375-S
Karma 375-S: pequeño, morado/gris
Artículo MI #08553970
No. Fabricante 375-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Karma 375-S: pequeño, morado/gris
Artículo MI #08553970
No. Fabricante 375-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    8.5
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Gris, morado
  • País de origen
    CHINA
  • Número de Upc del fabricante
    065537866161
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Características de la palma
    Nitrilo en espuma
  • Tipo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    065537866161

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE KARMA 375S 15G DE NITRILO EN PUNTO P SML
  • Punto sin costuras de poliéster 15g hecho de botellas PET posconsumo 25 % recicladas (+/- 2 %) (una botella de agua de plástico 500ml utilizada en cada par de guantes)
  • Palma de espuma de nitrilo con patrón de diamante grabado
  • Formado ergonómicamente para ayudar a reducir la fatiga de las manos
  • Muñequera de punto sin costuras de ajuste ceñido ampliado que evita la entrada de suciedad y residuos
  • Hecho para la mano de una mujer

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo