Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud8.5
- TamañoM
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorGris, morado
- País de origenCHINA
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante065537866178
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaNitrilo en espuma
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO065537866178
Descripción general
- Punto sin costuras de poliéster 15g hecho de botellas PET posconsumo 25 % recicladas (+/- 2 %) (una botella de agua de plástico 500ml utilizada en cada par de guantes)
- Palma de espuma de nitrilo con patrón de diamante grabado
- Formado ergonómicamente para ayudar a reducir la fatiga de las manos
- Muñequera de punto sin costuras de ajuste ceñido ampliado que evita la entrada de suciedad y residuos
- Hecho para la mano de una mujer