Motion
AL-GT-MA-400-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-GT-MA-400-8-50-U

Luz de seguridad e inundación - LED, 400 W, 120-277 V, salida de lúmenes de 60,000 lm
Artículo MI #08554855
No. Fabricante AL-GT-MA-400-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-GT-MA-400-8-50-U

Luz de seguridad e inundación - LED, 400 W, 120-277 V, salida de lúmenes de 60,000 lm
Artículo MI #08554855
No. Fabricante AL-GT-MA-400-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7.7000 pulg.
  • Longitud
    20.7000 pulg.
  • Vataje
    400 W
  • Ancho
    18.7000 pulg.

Detalles

  • Certificación
    UL, DLC, IP66
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4,000 - 5,000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    150 lm/W
  • L70
    100,000 horas
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Color claro
    Blanco
  • Distribución de la luz
    Área, inundación
  • Longevidad
    100,000 horas
  • Salida de lúmenes
    60,000 lm
  • Vatio de sustitución
    1000W OCULTO
  • Voltaje
    120-277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-GT-MA-400-8-50-U
  • Lo último en reemplazo 1 por 1 para 400-1500W luces HID.
  • Excelente estructura de refrigeración.
  • Eficiencia sin igual de 145 lúmenes por vatio.
  • Excelente distribución de la luz y diseño térmico con buena convección natural.
  • Menor coste de instalación al sustituir las lámparas existentes.