Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre190 mm
- Diámetro exterior35.2 mm
- Peso2.76769 lb
- Tamaño del cable3.2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23460
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera2.1700 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión