Motion
E-P4B-TRB-90MM

Timken
E-P4B-TRB-90MM

Unidad de cojinetes de rodillos de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 90 mm, Material de hierro fundido, Alta resistencia, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08569958
No. Fabricante E-P4B-TRB-90MM
Precio2,580.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
E-P4B-TRB-90MM

Unidad de cojinetes de rodillos de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 90 mm, Material de hierro fundido, Alta resistencia, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08569958
No. Fabricante E-P4B-TRB-90MM
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
Precio2,580.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Longitud a través del orificio
    5 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    11.25 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    10.75 pulg.
  • En general Altura  
    7.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    13.5000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    70.445 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Timken® Los rodamientos de rodillos cónicos montados en tipo E (unidades alojadas) cuentan con rodamientos de rodillos cónicos de primera calidad líderes en la industria, sellos de triple barrera de alto rendimiento, carcasas con recubrimiento electrónico y collares de bloqueo. Timken® Los rodamientos de rodillos cónicos tienen la capacidad de manejar cargas radiales y axiales y están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Configuración de la carcasa
    Bloque de almohada
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material de cojinete
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación: collares de bloqueo 2
  • Número de Upc del fabricante
    0053893775609
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °C
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    108600 lbf
  • Relubricable
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Autoalineación
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos montados
  • UPC_NO
    053893775609

Descripción general

Descripción del fabricante
E-P4B-TRB-90MM
  • Los sellos de triple barrera de alto rendimiento líderes en la industria dan como resultado una mejor retención de grasa y son más eficaces para prevenir la entrada de agua y lodo
  • El collar giratorio actúa como un dedo inicial y proporciona una barrera adicional
  • Los recubrimientos de deposición eléctrica en carcasas y collares proporcionan una resistencia superior a la corrosión
  • Los tornillos de fijación con parche de nailon reducen en gran medida el retroceso del tornillo de fijación, incluso en las aplicaciones más severas
  • Los rodamientos Timken® de alto rendimiento proporcionan la máxima clasificación y vida útil del rodamiento
  • Carcasa de 4 pernos del bloque de almohadas