Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Anillo interior Ancho2.9370 pulg.
- Exterior Diámetro4.9210 pulg.
- Ancho general2.9370 pulg.
- Peso4.5 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónOrificio de aceite y ranura
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796070424
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial62.2 kN
- Capacidad de carga estática radial44.1 kN
- SerieUC
- UPC_NO087796070424
Descripción general
- El cojinete de bolas de anillo interior ancho UC utiliza un mecanismo de bloqueo de tornillo de fijación popular y se sugiere para aplicaciones industriales donde se encuentran cargas normales
- La función de montaje con tornillo de fijación es ideal para aplicaciones de carga inversa
- Cojinete prelubricado y listo para la instalación inmediata
- El anillo interior ancho proporciona un soporte eficaz del eje para una amplia gama de aplicaciones industriales
- El contacto positivo del sello de nitrilo adherido al suelo ayuda a proteger contra contaminantes nocivos y retiene el lubricante en condiciones de funcionamiento severas
- Un deflector de acero externo proporciona protección adicional contra la contaminación
- La serie UC cuenta con pistas superacabadas, bolas de grado 10 para un funcionamiento suave y bajo nivel de ruido
- Los cojinetes de bolas de anillo interior ancho de la serie UC tienen diámetros exteriores esféricos para usar en carcasas con las superficies interiores esféricas correspondientes para compensar la desalineación del eje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBLas unidades de alojamiento de cojinetes cilíndricos de rodillos Timken Split ayudaron a un cliente agregado a reducir el tiempo improductivo y simplificar el mantenimiento en un tambor de transmisión de transportador primario. La solución eliminó la necesidad de retirar los equipos de transmisión de potencia, aumentando la productividad y reduciendo los costes de mantenimiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas del competidor.
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.