Motion
UCFC215

TIMKEN
UCFC215

Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - Brg. de bola, calibre de 75 mm, montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08571609
No. Fabricante UCFC215
Precio609.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UCFC215

Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - Brg. de bola, calibre de 75 mm, montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08571609
No. Fabricante UCFC215
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
Precio609.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    75 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    UC215
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    087796076129
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796076129

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC215
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"