Motion
UCFC216

TIMKEN
UCFC216

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 80 mm, Montaje en brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08571610
No. Fabricante UCFC216
Precio694.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UCFC216

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 80 mm, Montaje en brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08571610
No. Fabricante UCFC216
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
Precio694.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.5625 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    9.4490 pulg.; 240 mm
  • Longitud a través del orificio
    3.2520 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    9.4375 pulg.
  • Ancho general
    3.2813 pulg.
  • Diámetro del piloto
    6.6930 pulg.
  • Peso
    19.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC216
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796076136
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    72.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    53 kN
  • Cojinete de repuesto
    UCFC216
  • Serie
    UCFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796076136

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC216
  • Se sugieren unidades con brida piloto UCFC para aplicaciones industriales donde se encuentran cargas normales
  • Las unidades de brida redondas pilotadas UCFC garantizan ajustes de montaje precisos y proporcionan un mejor soporte para cargas pesadas
  • Cada unidad viene montada y lista para el montaje, utilizando pernos a través de la brida
  • Estas unidades utilizan cojinetes de bolas de anillo interior ancho con diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensan la desalineación del eje
  • Las unidades alojadas de la serie UCFC Timken incluyen la plaquita de cojinetes de bloqueo de tornillo de fijación (UC) Timken
  • Cojinete prelubricado y listo para la instalación inmediata
  • Engrasador suministrado para relubricación
  • El diseño del sello adherido es adecuado para aplicaciones industriales que involucran entornos húmedos o sucios
  • Las dimensiones de espaciado entre orificios de pernos y la ubicación central del eje son intercambiables con las unidades de la competencia
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"