Motion
E-4BF-TRB-1 15/16-ECO

Timken
E-4BF-TRB-1 15/16-ECO

Rodamiento de rodillos de brida de 4-Bolt - 1.9375 pulg., orificio , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08572377
No. Fabricante E-4BF-TRB-1 15/16-ECO
Precio693.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
E-4BF-TRB-1 15/16-ECO

Rodamiento de rodillos de brida de 4-Bolt - 1.9375 pulg., orificio , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08572377
No. Fabricante E-4BF-TRB-1 15/16-ECO
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
Precio693.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4-1/8 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4-3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-1/2 pulg.
  • Ancho general
    5-5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Recubrimiento
    Revestimiento de electrodeposición ( Revestimiento electrónico)
  • Descripción
    E-4BF-TRB-1 15/16-ECO, Brida tipo E: Cojinete 4-Bolt
  • Capacidad de carga dinámica
    10300 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Grasa industrial premium
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0883450506694
  • RPM Máx.
    3050 rpm
  • Velocidad máxima
    3050 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga estática
    43000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
E-4BF-TRB-1 15/16-ECO