Motion
E-P4B-TRB-3 7/16-ECO/ECO

Timken
E-P4B-TRB-3 7/16-ECO/ECO

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Orificio de 3-7/16 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08572626
No. Fabricante E-P4B-TRB-3 7/16-ECO/ECO
Precio1,864.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
E-P4B-TRB-3 7/16-ECO/ECO

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Orificio de 3-7/16 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08572626
No. Fabricante E-P4B-TRB-3 7/16-ECO/ECO
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
Su precio$1,864.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de electrodeposición (E-Coat)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación: collares de bloqueo 2
  • Tipo de lubricante
    Grasa industrial multiusos premium
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple

Descripción general

Descripción del fabricante
E-P4B-TRB-3 7/16-ECO/ECO