Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura2.02 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.21 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior0.81 pulg.
- Longitud3.60 pulg.
- Diámetro exterior2.02 pulg.
- Longitud total3.60 pulg.
- Ancho2.02 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricante1G16FL20
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera