Motion
D6504-L42-L28-X

BRENNAN INDUSTRIES INC
D6504-L42-L28-X

HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA 24DEG DIN
Artículo MI #08574764
No. Fabricante D6504-L42-L28-X
Precio69.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D6504-L42-L28-X

HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA 24DEG DIN
Artículo MI #08574764
No. Fabricante D6504-L42-L28-X
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
Precio69.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cuerpo hexagonal
    50.0
  • Longitud total
    44.0
  • Tamaño de la rosca 2
    LUZ 28MM DIÁM. EXTREMO DEL TUBO

Detalles

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    D6504_REDUCTOR_X
  • Forma
    RECTO

Descripción general

Descripción del fabricante
L42FMS-L28MBT STRT SIN TUERCA DE TUBO Y MANGUITO

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good