Especificaciones
Dimensiones
- Longitud13 pulg.
- Grosor del materialDoble capa
- Tamaño3X Grande
Detalles
- Calor de contacto ANSIN/C
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA8
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA, EN388
- Tipo de cierreOrificio para pulgar, cierres a presión
- ColorGris, negro
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de prendaManguito de brazo protector
- Incluye orificio para pulgarIncluye orificio para pulgar
- Material del revestimientoPoliéster
- Número de Upc del fabricante815733012059
- MaterialSupertejido
- Línea de productosBrazo y cuerpo
- Tipo de productoManguitos protectores
- UPC_NO815733012059
Descripción general
- La mayor resistencia a los pinchazos de aguja disponible gracias a la superposición del material de la marca SuperFabric® Probado con agujas reales de calibre 25 (prueba ASTM 1342-05 modificada) Alto nivel de resistencia al corte en áreas mejoradas, ANSI/ISEA nivel de corte A8 y nivel de pinchazo de aguja 2 No se caerá como las mangas de punto, ligero y más fresco que las alternativas de punto o cuero Dura 13 veces más que las mangas de la competencia Inserto de muñeca de spandex con orificio para el pulgar, cierres a presión Lavables Se vende en cada uno