Motion
7701-10-22-SS

Brennan
7701-10-22-SS

10MJ-22MM ED RECTO. ED SELLO CAUTIVO
Artículo MI #08575659
No. Fabricante 7701-10-22-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7701-10-22-SS

10MJ-22MM ED RECTO. ED SELLO CAUTIVO
Artículo MI #08575659
No. Fabricante 7701-10-22-SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg., 22 mm
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg., 22 mm
  • Cuerpo hexagonal
    27.0
  • Longitud total
    44.5
  • Profundidad de la rosca
    12.29

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, métrico macho
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14 UNF, M22X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, métrico macho
  • Rosca del extremo 2
    7/8-14 UNF, M22X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7701

Descripción general

Descripción del fabricante
10MJ-22MM ED RECTO. ED SELLO CAUTIVO

También puede gustarle