Motion
FS7650-12-27-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS7650-12-27-NWO-FG

FS7650-12-27-NWO-FG 12MFS-27MM ISO6149
Artículo MI #08576355
No. Fabricante FS7650-12-27-NWO-FG
Precio52.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS7650-12-27-NWO-FG

FS7650-12-27-NWO-FG 12MFS-27MM ISO6149
Artículo MI #08576355
No. Fabricante FS7650-12-27-NWO-FG
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
Precio52.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 27 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 27 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Sello facial macho, resalte de junta tórica ajustable métrico macho
  • Rosca del extremo 1
    1-3/16-12 ONU, M27X2.0
  • Estilo final 2
    Sello facial macho, resalte de junta tórica ajustable métrico macho
  • Rosca del extremo 2
    1-3/16-12 ONU, M27X2.0
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    FS7650

Descripción general

Descripción del fabricante
FS7650-12-27-NWO-FG 12MFS-27MM ISO6149

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good