Motion
5406-16-02-SS
5406-16-02-SS 16MP-02FP CASQUILLO DEL REDUCTOR
Artículo MI #08578927
No. Fabricante 5406-16-02-SS
Price$265.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5406-16-02-SS 16MP-02FP CASQUILLO DEL REDUCTOR
Artículo MI #08578927
No. Fabricante 5406-16-02-SS

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$265.43/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 1/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 1/8 pulg.

Details

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra, tubo macho
  • Rosca del extremo 1
    1-11-1/2 NPTF, 1/8-27 NPTF
  • Estilo final 2
    Tubo hembra, tubo macho
  • Rosca del extremo 2
    1-11-1/2 NPTF, 1/8-27 NPTF
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    5406

Descripción general

Descripción del fabricante
5406-16-02-SS 16MP-02FP CASQUILLO DEL REDUCTOR