Motion
7001-12-26-VITON

BRENNAN INDUSTRIES INC
7001-12-26-VITON

7001-12-26-VITON 12MJ-26MM PUERTO MET
Artículo MI #08579894
No. Fabricante 7001-12-26-VITON
Precio51.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7001-12-26-VITON

7001-12-26-VITON 12MJ-26MM PUERTO MET
Artículo MI #08579894
No. Fabricante 7001-12-26-VITON
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
Precio51.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 26 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 26 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-12 ONU, M26X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 2
    1-1/16-12 ONU, M26X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    7001

Descripción general

Descripción del fabricante
7001-12-26-VITON 12MJ-26MM PUERTO MET

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"