Motion
7005-04-L06-12-NBR-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-04-L06-12-NBR-SS

7005-04-L06-12-NBR-SS 04MJ-12MM MBT
Artículo MI #08579936
No. Fabricante 7005-04-L06-12-NBR-SS
Precio115.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-04-L06-12-NBR-SS

7005-04-L06-12-NBR-SS 04MJ-12MM MBT
Artículo MI #08579936
No. Fabricante 7005-04-L06-12-NBR-SS
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
Precio115.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 6 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 6 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Métrica de luz, JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20 UNF, M12X1.5
  • Estilo final 2
    Métrica de luz, JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    7/16-20 UNF, M12X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    7005-L-NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-04-L06-12-NBR-SS 04MJ-12MM MBT

También puede gustarle