Motion
7005-20-L35-45-NBR-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-20-L35-45-NBR-SS

7005-20-L35-45-NBR-SS 20MJ-45MM MBT
Artículo MI #08579981
No. Fabricante 7005-20-L35-45-NBR-SS
Precio591.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-20-L35-45-NBR-SS

7005-20-L35-45-NBR-SS 20MJ-45MM MBT
Artículo MI #08579981
No. Fabricante 7005-20-L35-45-NBR-SS
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
Precio591.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg., 35 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg., 35 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Métrica de luz, JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    1-5/8-12 ONU, M45X2.0
  • Estilo final 2
    Métrica de luz, JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    1-5/8-12 ONU, M45X2.0
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    7005-L-NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-20-L35-45-NBR-SS 20MJ-45MM MBT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"