Motion
7202-08-08-NWO-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
7202-08-08-NWO-SS

7202-08-08-NWO-SS 08MJ-08MBSPPAORB 90
Artículo MI #08580141
No. Fabricante 7202-08-08-NWO-SS
Precio179.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7202-08-08-NWO-SS

7202-08-08-NWO-SS 08MJ-08MBSPPAORB 90
Artículo MI #08580141
No. Fabricante 7202-08-08-NWO-SS
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
Su precio$179.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Boss de junta tórica ajustable paralela de tubo estándar británico macho, JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16 UNF, G - 1/2-14
  • Estilo final 2
    Boss de junta tórica ajustable paralela de tubo estándar británico macho, JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16 UNF, G - 1/2-14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7202

Descripción general

Descripción del fabricante
7202-08-08-NWO-SS 08MJ-08MBSPPAORB 90

También puede gustarle