Motion
7205-12-33-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
7205-12-33-NWO-FG

7205-12-33-NWO-FG 12MJ-33MMAORB 90 ELB
Artículo MI #08580155
No. Fabricante 7205-12-33-NWO-FG
Precio118.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7205-12-33-NWO-FG

7205-12-33-NWO-FG 12MJ-33MMAORB 90 ELB
Artículo MI #08580155
No. Fabricante 7205-12-33-NWO-FG
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
Precio118.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 33 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 33 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho, resalte de junta tórica ajustable métrico macho
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-12 ONU, M33X2.0
  • Estilo final 2
    JIC macho, resalte de junta tórica ajustable métrico macho
  • Rosca del extremo 2
    1-1/16-12 ONU, M33X2.0
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7205

Descripción general

Descripción del fabricante
7205-12-33-NWO-FG 12MJ-33MMAORB 90 ELB

También puede gustarle