Motion
7410-14-04-O
7410-14-04-O 14 MMORB ISO 6149-04 FORB
Artículo MI #08580175
No. Fabricante 7410-14-04-O
Precio22.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7410-14-04-O 14 MMORB ISO 6149-04 FORB
Artículo MI #08580175
No. Fabricante 7410-14-04-O
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
Precio22.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 14 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 14 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica hembra, macho métrico
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20 UNF, M14X1.5
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica hembra, macho métrico
  • Rosca del extremo 2
    7/16-20 UNF, M14X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    7410

Descripción general

Descripción del fabricante
7410-14-04-O 14 MMORB ISO 6149-04 FORB

También puede gustarle