Motion
7640-04-12-O
Adaptador recto - 7/16-20 UNF, rosca M12X1.5 , acero, longitud total 32.50
Artículo MI #08580180
No. Fabricante 7640-04-12-O
Precio9.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 7/16-20 UNF, rosca M12X1.5 , acero, longitud total 32.50
Artículo MI #08580180
No. Fabricante 7640-04-12-O
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
Precio9.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 12 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 12 mm
  • Cuerpo hexagonal
    17.0
  • Longitud total
    32.50
  • Profundidad de la rosca
    4.37
  • Tamaño de la rosca 2
    M12X1.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, junta tórica métrica macho
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20 UNF, M12X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, junta tórica métrica macho
  • Rosca del extremo 2
    7/16-20 UNF, M12X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7640_O_ISO 6149

Descripción general

Descripción del fabricante
7640-04-12-O 04MJ-12MM ISO 6149 RECTO

También puede gustarle