Motion
7640-08-22-O
7640-08-22-O 08MJ-22MM ISO 6149 RECTO
Artículo MI #08580186
No. Fabricante 7640-08-22-O
Precio15.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7640-08-22-O 08MJ-22MM ISO 6149 RECTO
Artículo MI #08580186
No. Fabricante 7640-08-22-O
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
Precio15.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 22 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 22 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, junta tórica métrica macho
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16 UNF, M22X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, junta tórica métrica macho
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16 UNF, M22X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7640

Descripción general

Descripción del fabricante
7640-08-22-O 08MJ-22MM ISO 6149 RECTO

También puede gustarle