Motion
7650-06-16-NWO
7650-06-16-NWO 06MJ-16MM ISO 6149 ADJ
Artículo MI #08580194
No. Fabricante 7650-06-16-NWO
Precio29.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7650-06-16-NWO 06MJ-16MM ISO 6149 ADJ
Artículo MI #08580194
No. Fabricante 7650-06-16-NWO
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
Precio29.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg., 16 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg., 16 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho, junta tórica métrica macho
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18 UNF, M16X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, junta tórica métrica macho
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18 UNF, M16X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7650

Descripción general

Descripción del fabricante
7650-06-16-NWO 06MJ-16MM ISO 6149 ADJ

También puede gustarle