Motion
7741-02-10X1.0-B

BRENNAN INDUSTRIES INC
7741-02-10X1.0-B

7741-02-10X1.0-B 02FP-10MM RECTO
Artículo MI #08580203
No. Fabricante 7741-02-10X1.0-B
Precio6.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7741-02-10X1.0-B

7741-02-10X1.0-B 02FP-10MM RECTO
Artículo MI #08580203
No. Fabricante 7741-02-10X1.0-B
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
Precio6.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg., 10 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg., 10 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 1
    1/8-27 NPTF, M10X1.5
  • Estilo final 2
    Tubo hembra, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 2
    1/8-27 NPTF, M10X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Latón
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7741

Descripción general

Descripción del fabricante
7741-02-10X1.0-B 02FP-10MM RECTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno