Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/8 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21/8 pulg., 3/8 pulg.
- Cuerpo hexagonal17.4
- Longitud total37.0
- Profundidad de la rosca9.5
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho cónico
- Rosca del extremo 1R - 1/8-28, R - 3/8-19
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho cónico
- Rosca del extremo 2R - 1/8-28, R - 3/8-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie9000
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación