Motion
9001-06-02
9001-06-02 06MBSPT-02FBSPT CASQUILLO
Artículo MI #08580261
No. Fabricante 9001-06-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9001-06-02 06MBSPT-02FBSPT CASQUILLO
Artículo MI #08580261
No. Fabricante 9001-06-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg., 3/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg., 3/8 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Longitud total
    21.6
  • Profundidad de la rosca
    10.31

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar hembra británico cónico, tubo estándar macho británico cónico
  • Rosca del extremo 1
    R - 1/8-28, R - 3/8-19
  • Estilo final 2
    Tubo estándar hembra británico cónico, tubo estándar macho británico cónico
  • Rosca del extremo 2
    R - 1/8-28, R - 3/8-19
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    9001

Descripción general

Descripción del fabricante
9001-06-02 06MBSPT-02FBSPT CASQUILLO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno