Motion
9020-04-06
9020-04-06 04MBSPP-06MBSPT RECTO
Artículo MI #08580265
No. Fabricante 9020-04-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9020-04-06 04MBSPP-06MBSPT RECTO
Artículo MI #08580265
No. Fabricante 9020-04-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Longitud total
    34.5
  • Profundidad de la rosca
    4.7

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo, tubo estándar británico macho cónico
  • Rosca del extremo 1
    G - 1/4-19, R - 3/8-19
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo, tubo estándar británico macho cónico
  • Rosca del extremo 2
    G - 1/4-19, R - 3/8-19
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    9020

Descripción general

Descripción del fabricante
9020-04-06 04MBSPP-06MBSPT RECTO

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good