Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto1/4
- Peso0.2 kg
Detalles
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
Descripción general
- Tamaños disponibles: 1/8, 3/8, 1/2
- Recubrimiento de resina epoxi y herrajes de acero inoxidable para una mejor protección en entornos de fabricación corrosivos
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2
- Roscas NPT