Motion
CRV48XLLH

NTN
CRV48XLLH

Seguidor plano de leva - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero endurecido
Artículo MI #08581526
No. Fabricante CRV48XLLH
Precio384.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CRV48XLLH

Seguidor plano de leva - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero endurecido
Artículo MI #08581526
No. Fabricante CRV48XLLH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio384.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.3110 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2520 pulg.; 31.800 mm
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Par de apriete
    435 N·m
  • Peso
    4.233 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4547359594829
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1750 lbf
  • Material del rodillo
    Acero endurecido
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de rosca
    Pulgadas
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359594829

Descripción general

Descripción del fabricante
CRV48XLLH ANILLO MÁQUINO NRB