Motion
02-177869
EPRV2-8-0-12DGS Válvulas proporcionales
Artículo MI #08581843
No. Fabricante 02-177869
Precio180.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EPRV2-8-0-12DGS Válvulas proporcionales
Artículo MI #08581843
No. Fabricante 02-177869
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
Precio180.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.25 pulg.
  • Ancho general
    1.25 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Ninguna

Detalles

  • Serie de bobinas
    Serie S
  • Terminación de la bobina
    DIN43650
  • Diodo
    No
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvulas reductoras/de alivio de presión
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02-177869
  • Caudal máximo
    7.6 l/min
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Carrete
  • Tensión de alimentación
    12 V

Descripción general

Descripción del fabricante
EPRV2-8-0-12DGS CARRO DE TORNILLO. VÁLVULA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo