Motion
LO76

Timken
LO76

Laberinto, calibre de 360.06 mm, acero, material de junta tórica NBR, 395 mm OD, ancho general de 42 mm
Artículo MI #08584183
No. Fabricante LO76
Precio3,320.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LO76

Laberinto, calibre de 360.06 mm, acero, material de junta tórica NBR, 395 mm OD, ancho general de 42 mm
Artículo MI #08584183
No. Fabricante LO76
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
Precio3,320.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    360.06 mm
  • Diámetro exterior
    395 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Diámetro interior del anillo
    360.06 mm
  • Tamaño del eje
    360 mm
  • Peso
    4.8920 kg
  • Ancho
    42 mm

Detalles

  • Material
    Junta tórica NBR, acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Laberinto

Descripción general

Descripción del fabricante
LO76 UNIDADES DE ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADAS