Motion
KIT279-OR
Kit de limpieza de sustancias químicas y absorbentes: cofre, capacidad de absorción de hasta 76 galones por kit
Artículo MI #08585539
No. Fabricante KIT279-OR
Precio1,945.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de limpieza de sustancias químicas y absorbentes: cofre, capacidad de absorción de hasta 76 galones por kit
Artículo MI #08585539
No. Fabricante KIT279-OR
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
Precio1,945.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    193 lb

Detalles

  • Capacidad de absorción por kit
    Hasta 76 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Pecho
  • Líquidos absorbidos
    Aceites, refrigerantes, disolventes, agua y universales
  • Incluye
    10 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Blue Absorbent Sock (4048), 6 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG Blue Absorbent Sock (PIG202), 40 - 15 in W x 20 in L PIG Absorbent Mat Pad (MAT203), 6 - 17 in W x 21 in L x 2 in H PIG Absorbent Pillow (PIL201), 56 - 12 in W x 13 in L PIG PR40 All-Purpose Wipers (WIP310), 10 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100), 1 - Instructions & 1 - 55-Gallon Plastic Container with Lid

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE KIT279-OR PIG SPL EN STRG CHST;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"