Motion
KIT4000
Kit de limpieza de sustancias químicas y absorbentes - Cubo, capacidad de absorción de hasta 8.2 gal por kit
Artículo MI #08585552
No. Fabricante KIT4000
Precio453.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de limpieza de sustancias químicas y absorbentes - Cubo, capacidad de absorción de hasta 8.2 gal por kit
Artículo MI #08585552
No. Fabricante KIT4000
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
Su precio$453.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Capacidad de absorción por kit
    Hasta 8.2 galones (EE. UU.)
  • Color
    Negro
  • Tipo de contenedor
    Cubo
  • Líquidos absorbidos
    Aceites, combustibles y líquidos a base de aceite (no agua)
  • Incluye
    4 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Static-Dissipative Absorbent Sock (SKM700), 25 - 15 in W x 20 in L PIG Stat-Mat Absorbent Pad (MAT215), 4 - PIG Dri Loose Absorbent in Spill Pouch (PLP220), 1 - AOSafety Goggle (GLS290-AF), 1 - 13 in Nitrile Glove, 1 - Apron, 1 - Dustpan/Broom, 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 1 - Caution Tape, 1 - Instructions, 1 - 12 Gal Bucket & 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL101)

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE DE KIT4000 CERDOS; EN CUBO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo