Especificaciones
Dimensiones
- Peso116 lb
Detalles
- Capacidad de absorción por kitHasta 40.5 galones (EE. UU.)
- ColorNegro
- Líquidos absorbidosAceites y líquidos a base de aceite (no agua)
- Incluye2 - ext. dia. 8 in x 10' L PIG Oil-Only Absorbent Boom (BOM304), 50 - 16 in W x 20 in L PIG Oil-Only UV-Resistant Absorbent Mat Pad (MAT4105), 2 - 16 in W x 17 in L x 1 in H PIG Skimmer Oil-Only Absorbent Pillow (PIL203), 1 - PIG Oil-Only Lite-Dri Loose Absorbent (PLP415), 10 - 30 in W x 6 in D x 60 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-L), 4 - Pairs Neoprene Gloves, 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100), 1 - 95-Gallon Overpack Salvage Drum, 4 - Disposable PVC Boot Protector (WPL222-XL) & 1 - Tyvek Level D Coveralls
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.