Motion
23156EJW507C08C3

TIMKEN
23156EJW507C08C3

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 146 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08589550
No. Fabricante 23156EJW507C08C3
Precio21,538.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23156EJW507C08C3

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 146 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08589550
No. Fabricante 23156EJW507C08C3
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
Precio21,538.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    146 mm
  • Peso
    205.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    087796151895
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796151895

Descripción general

Descripción del fabricante
23156EJW507C08C3 RODILLO ESFÉRICO
  • (W507) Cojinete inspeccionado según ciertos requisitos de control de calidad
  • Orificios de lubricación estándar en y ranura en el anillo exterior
  • Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y el manejo |(C08) Anillo interior y exterior con P5 puntos de precisión de funcionamiento y alto nivel de excentricidad marcados